Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB DDR3L 1600MHz ECC Speichermodul 1 x 8 GB DDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB DDR3L 1600MHz ECC Speichermodul 1 x 8 GB DDR3
Transcend 8GB DDR3L 1600MHz ECC Speichermodul 1 x 8 GB DDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15934716
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GLK72W6H
EAN/GTIN:
     760557824244
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Für unsere Transcend Speichermodule speziell für Desktop Computer verwenden wir ausschließlich hochwertige DRAM-Chips namenhafter Hersteller, die in strengen Tests und unter extremen Bedingungen auf Leistung und Stabilität geprüft wurden. Diese Module bieten eine unschlagbare Beständigkeit und eine erstklassige Kompatibilität, die Produkte anderer Hersteller weit übertreffen. Transcend Speichermodule eignen sich für nahezu jeden Desktop-Computer und sind das Herzstück vieler hochwertiger, zuverlässiger Computersysteme. Um eine ultimative Cross-Plattform-Kompatibilität zu erreichen, müssen alle zu verarbeitenden Teile vor der Produktion strenge Eignungstest an verschiedenen Plattformen und Betriebssystemen durchlaufen und jedes Modul wird mit verschiedenen Systemkonfigurationen und beliebten Softwareprogrammen getestet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speichertyp
PC3L-12800
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512MLK72W6H
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.