Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-L9i Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Braun, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-L9i Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-L9i Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-L9i Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-L9i Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-L9i Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Braun, Silber
Noctua NH-L9i Prozessor Kühler 9,2 cm Beige, Braun, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15766308
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-L9I
EAN/GTIN:
     4716123314875
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der NH-L9i ist ein leiser Premium-Kühler für Intel LGA115x basierte HTPCs und Small Form Factor Systeme. Mit einer superflachen Bauhöhe von nur 37mm eignet sich der NH-L9i ideal für besonders kompakte Gehäuse und dank seiner Grundfläche von 95x95mm bietet der Kühler volle Kompatibilität mit hohen Speichermodulen und VGA-Karten auf mini-ITX Mainboards. Das maßgeschneiderte SecuFirm2™ Montagesystem für LGA115x macht die Installation zu einem Kinderspiel und der hochoptimierte NF-A9x14 Premium-Lüfter mit PWM-Unterstützung für automatische Geschwindigkeitsregelung garantiert ausgezeichnete Laufruhe. Abgerundet wird der Lieferumfang durch Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste – so verbindet der NH-L9i alle Vorzüge größerer Noctua-Kühler in einem extrem kompakten, rundum hochwertigen Komplettpaket für schlanke HTPC Systeme.

Achtung: Der NH-L9 ist ein extrem kompakter, leiser Low-Profile Kühler, der für die Verwendung in kleinen Gehäusen und HTPC-Umgebungen entwickelt wurde. Der Kühler verfügt über eine in seiner Klasse hervorragende Kühlleistung, ist jedoch nicht für Overclocking geeignet und sollte auf Prozessoren mit mehr als 65W TDP (Thermal Design Power) nur mit Vorsicht eingesetzt werden. Bitte konsultieren Sie unsere TDP-Richtlinien, um zu überprüfen, ob der NH-L9 für Ihre CPU geeignet ist.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
345 g
Design
Produktfarbe
Beige, Braun, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
95 x 95 x 23 mm
Stecker
4-pin PWM
Leistung
2.52 W
Technische Details
Lagertyp
SSO2
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H)
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.6 dB
Luftstrom
57.5 m³/h
Maximum Luftdruck
2.11 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.