Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 2GB, 240Pin Long-DIMM, DDR2-800 Speichermodul 800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 2GB, 240Pin Long-DIMM, DDR2-800 Speichermodul 800 MHz
Transcend 2GB, 240Pin Long-DIMM, DDR2-800 Speichermodul 800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1572014
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MLQ72V8U
EAN/GTIN:
     760557806561
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
4
Speicherspannung
1.8 V
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 2gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.