Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 32A IEC309 920cm Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 32A IEC309 920cm Stromverteilereinheit (PDU)
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 32A IEC309 920cm Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1570814
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM3532IEC-920
EAN/GTIN:
     731304260066
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Nominale Ausgang Spannung
400 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
32 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
32 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
IEC 309 32A 3P+N+PE
Ausgang Anschlüsse
(1) IEC 309 32A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,81*
€ 791,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,93*
€ 781,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,94*
€ 752,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,06*
€ 733,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,16*
€ 695,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.