Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 32A IEC309 200cm Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 32A IEC309 200cm Stromverteilereinheit (PDU)
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 32A IEC309 200cm Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1570805
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDM3532IEC-200
EAN/GTIN:
     731304258148
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2090 g
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Nominale Ausgang Spannung
400 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
32 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
32 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
IEC 309 32A 3P+N+PE
Ausgang Anschlüsse
(1) IEC 309 32A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,40*
€ 696,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,38*
€ 684,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,44*
€ 660,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,18*
€ 644,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,66*
€ 608,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
PDM3532IEC-680
ab € 559,72*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-380
ab € 525,28*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-260
ab € 519,17*
Zubehör
APC
PDM3532IEC-560
ab € 553,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.