Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Counter-rotating fan Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Counter-rotating fan Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Schwarz
Supermicro Counter-rotating fan Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Schwarz
Supermicro Counter-rotating fan Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Schwarz
Supermicro Counter-rotating fan Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15590800
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0141L4
EAN/GTIN:
     672042121939
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 - 12 V
Gewicht und Abmessungen
Ventilator Dicke
56 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Paketgewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Material
Kunststoff
Rack-Kapazität
1U
Sonstige Funktionen
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
17600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
20500 RPM
Kompatible Produkte
SC118G-1400B/SC818G-1400B
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.