Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay LR6 4-BL Panasonic Alkaline Power Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay LR6 4-BL Panasonic Alkaline Power Einwegbatterie AA Alkali
Goobay LR6 4-BL Panasonic Alkaline Power Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     820-1795014
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     43741
EAN/GTIN:
     5410853039273
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Alkali Mignon (AA) Panasonic - Alkaline Power (Bronze Award) Panasonic - Alkaline Power Alkaline Power von Panasonic ist die preiswerte Energielösung für häufig verwendete Geräte. Anwendungsbereich: Uhren, Radios, Fernbedienungen, Rauchmelder, Taschenlampen, Haushaltswaagen - Alkali-Einstiegssortiment einer vertrauenswürdigen Batteriemarke - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - Bronze-Medaille auf dem Blister
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
14.5 x 14.5 x 50.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gold
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23.3 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,25*
2 Tage
15721
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,33*
5 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 1,72*
10 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.