Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay LR20 2-BL Panasonic Alkaline Power Einwegbatterie D Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay LR20 2-BL Panasonic Alkaline Power Einwegbatterie D Alkali
Goobay LR20 2-BL Panasonic Alkaline Power Einwegbatterie D Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-303148
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     43743
EAN/GTIN:
     5410853039211
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Batterie Alkali Mono (D) Panasonic - Alkaline Power (Bronze Award) Panasonic - Alkaline Power Alkaline Power von Panasonic ist die preiswerte Energielösung für häufig verwendete Geräte. Anwendungsbereich: Uhren, Radios, Fernbedienungen, Rauchmelder, Taschenlampen, Haushaltswaagen - Alkali-Einstiegssortiment einer vertrauenswürdigen Batteriemarke - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - Bronze-Medaille auf dem Blister
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
34.2 x 34.2 x 61.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gold
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.5 mm
Durchmesser
34.2 mm
Gewicht
142.7 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1917
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,83*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,91*
€ 2,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,59*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.