Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables S/FTP Patch cable Cat6, Yellow, 2m Netzwerkkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables S/FTP Patch cable Cat6, Yellow, 2m Netzwerkkabel Gelb
Dätwyler Cables S/FTP Patch cable Cat6, Yellow, 2m Netzwerkkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1527583
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM21 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Aufbau: PiMF-Kabel.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt.
* Gesamtabschirmung: Cu-Geflechtschirm verzinnt.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
EIA/TIA 568 8x AWG 26 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
21.05.0005
ab € 3,82*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0105
ab € 16,57*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0155
ab € 23,34*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0015
ab € 4,38*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0205
ab € 30,05*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0035
ab € 7,17*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0055
ab € 9,86*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0075
ab € 12,55*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0004
ab € 3,83*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0104
ab € 16,54*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0154
ab € 23,32*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0014
ab € 4,40*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0204
ab € 29,99*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0024
ab € 5,85*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0034
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.