Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 3m Netzwerkkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 3m Netzwerkkabel Blau
Dätwyler Cables S/FTP Patch cable Cat6, Blue, 3m Netzwerkkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1527575
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.0034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM21 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Aufbau: PiMF-Kabel.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt.
* Gesamtabschirmung: Cu-Geflechtschirm verzinnt.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
EIA/TIA 568 8x AWG 26 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
21.05.0005
ab € 3,84*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0105
ab € 16,56*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0155
ab € 23,26*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0015
ab € 4,38*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0205
ab € 30,11*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0035
ab € 7,18*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0055
ab € 9,84*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0075
ab € 12,54*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0004
ab € 3,83*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0104
ab € 16,59*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0154
ab € 23,42*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0014
ab € 4,36*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0204
ab € 30,19*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0024
ab € 5,86*
Zubehör
Dätwyler
21.05.0054
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.