Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14966925
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0124-L4
EAN/GTIN:
     672042090280
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 - 12 V
Stromstärke (maximal)
0.13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen
120 x 120 mm
Stecker
4-pin
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24 dB
Maximaler Luftstrom
58.8 cfm
Maximum Luftdruck
0.09 mmH2O
Kompatible Produkte
SC732
Weitere Suchbegriffe: supermicro gehäuselüfter, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-732D4-903B
ab € 270,37*
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-732I-500B
ab € 164,11*
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-GS5B-000R
ab € 95,38*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5039A-IL
ab € 564,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.