Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2954629 Herst.-Nr.: SKB39501 EAN/GTIN: 7611682113952 |
| |
|
| | |
| - Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- Klasse A+ gemäß EN 50117-x-y - Brandklasse Eca gemäß EN 50575 - Innenleiter StCu - Physikalisch geschäumtes Dielektrikum - Schirmung Alufolie, geklebt/Alu-Geflecht/Alufolie - Degressive Metereinteilung - Farbe: weiß - UV-beständig
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 50 °C | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Anschluss 1 | Nein | | Anschluss 2 | Nein | | Produktfarbe | Weiß | | Äußerer Manteldurchmesser | 6.8 mm | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 30,69* | € 41,35* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 34,025* | € 45,475* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 41,53* | € 55,04* | | | | | | | | 4 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 45,51* | € 59,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 76,38* | € 97,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3069* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|