Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019122082 Herst.-Nr.: SKB 395-01 EAN/GTIN: 7611682113952 |
| |
|
| | |
| 100m BK-/SAT-Koaxkabel, SKB 395, > 100/95dB, Außen-Ø 6,8, 100 Meter, Pappkartonspule digitaltauglich Klasse A mit degressiver Metereinteilung mit Trägeröffnungen UV-, temperatur- und alterungsbeständig nach DIN 57887 Dielektrikum physikalisch geschäumt, Ø 4,7 mm Außenmantel PVC, Ø 6,8 mm Wellenwiderstand 75 Ohm 2-fach-Schirmung Alufolie und verzinntes Cu-Geflecht Innenleiter StCU-Draht 1,0 mm² Schirmung: VHF/UHF > 100/95dB, SAT 950-2150 MHz > 83dB Rückflußdämpfung: >25dB/862 MHz, >20dB/2050 MHz 3-fach Schirmung Bereich/MHz-Dämpfung/dB: 47-4,3, 200-8,5, 500-13,9, 1000-20,2, 1750-27,5, 2050-30,0, 2200-32,8 Ausführung: 100 Meter, Pappkartonspule |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, aderleitung 100m, aderleitung, koaxialinstallationskabel 75 ohm, BK-/SAT-Koaxkabel, SKB, 395, SKB 395-01 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 30,87* | € 41,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 34,065* | € 45,255* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 41,68* | € 54,96* | | | | | | | | 4 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 45,89* | € 58,64* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 76,26* | € 97,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,7626* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|