Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FA 15 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FA 15 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
e+p FA 15 Koaxialkabel 1,5 m F plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14851690
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     FA 15
EAN/GTIN:
     4005298025991
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
75Ω, Kabel doppelt abgeschirmt, schraubbar, weiß
F-Stecker + F-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F plug
Anschluss 2
F plug
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.