Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value Fiber-Kabel Toslink ST / ST 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value Fiber-Kabel Toslink ST / ST 5m
Value Fiber-Kabel Toslink ST / ST 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14752208
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4385
EAN/GTIN:
     7611990199105
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 5m
Digitale Signalübetragung von Audio-Signalen via LichtwellenleiterAnwendungsbereich: Heimkino und Hi-Fi Systeme (Verbindung zwischen DVD Player oder Spielkonsolen mit Dolby-Digital /dts Dekoder)Steckerausführung: ST / ST.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Länge (mm)
5 mm
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4381
ab € 2,32*
Ähnlich
VALUE
11.99.4389
ab € 7,89*
Ähnlich
VALUE
11.99.4382
ab € 2,73*
Ähnlich
VALUE
11.99.4383
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.