Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Fiber-Kabel Toslink ST / ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Fiber-Kabel Toslink ST / ST, 2 m
VALUE Fiber-Kabel Toslink ST / ST, 2 m
VALUE Fiber-Kabel Toslink ST / ST, 2 m
VALUE Fiber-Kabel Toslink ST / ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.4382
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4382
EAN/GTIN:
     7611990146352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel

Digitale Signalübetragung von Audio-Signalen via Lichtwellenleiter, z.B. als Verbindung zwischen DVD Player oder Spielkonsolen mit Dolby-Digital /dts Dekoder

  • Digitale Signalübetragung von Audio-Signalen via Lichtwellenleiter
  • Anwendungsbereich: Heimkino und Hi-Fi Systeme (Verbindung zwischen DVD Player oder Spielkonsolen mit Dolby-Digital /dts Dekoder)
  • Steckerausführung: ST / ST
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Toslink-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Toslink
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Toslink
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
26.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.043 kg
Bruttogewicht:
0,043
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: Optical Kabel, kabel, optical, Toslink, AVKabel, faseroptisch, stecker, Toslink-Kabel, anschlusskabel, Audio, Glasfaser, Lichtwellenleiter, Audiokabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4381
ab € 2,33*
Ähnlich
VALUE
11.99.4389
ab € 7,86*
Ähnlich
VALUE
11.99.4383
ab € 3,16*
Ähnlich
VALUE
11.99.4385
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.