Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM Speichermodul
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14681752
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00D4985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 8gb ddr3 ram ecc cl9, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.