Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE1216 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PE1216 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge Schwarz
ATEN PE1216 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge Schwarz
ATEN PE1216 Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6074
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE1216G
EAN/GTIN:
     4710423778238
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eigenschaften
- Platzsparendes Design für 0U-Rackmontage
- Ausgangsseitige Steckdosen nach IEC oder NEMA
- Überwachung der Stromversorgung in Echtzeit

Lieferumfang
- 1x PE1216 Energy-PDU
- 1x Netzkabel
- (310 cm - separate Kabel mit Leistungssteckverbinder C19 und C20)
- 1x Montagekit
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
730 x 44 x 44 mm
Gewicht
1310 g
Sonstige Funktionen
Elektrische Eingangsverbindungen
IEC60320 C20
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
16 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,83*
€ 162,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 165,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 140,46*
€ 170,04*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,35*
€ 180,28*
5 Tage
73
pro Stück
€ 1,00*
ab € 160,94*
€ 190,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
EC1000-AX-G
ab € 166,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.