Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Black Case Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Black Case Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz
Akasa Black Case Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1431273
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-4020MS
EAN/GTIN:
     4710614527195
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Abmessungen (BxTxH)
40 x 40 x 20 mm
Energiebedarf
12V
Stecker
3-pin
Drehgeschwindigkeit
5000 RPM
Produktlebensdauer
20000 h
Luftstrom
5.70 CFM
Technische Details
Lagertyp
Sleeve Bearing
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.46 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.