Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker BlackSilentFan XK2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker BlackSilentFan XK2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Noiseblocker BlackSilentFan XK2 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14135222
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-XK-2
EAN/GTIN:
     4250051906158
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Qualität und Zuverlässigkeit günstig
Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit.
Unsere preisgünstigste Lüfterserie bewegt sich dabei auf einen so hohen Niveau, das andere Anbieter selbst mit deutlich teureren "High End" Lüftern bei einem direkten Vergleich den Kürzeren ziehen.

- Hochwertiges stabiles glasfaserverstärktes Chassis im Classic Design mit Antidust Polycarbonat Rotor.
- Extra langes Anschlusskabel.
- Inkl. 4 Schrauben zur Montage.
- Extrem niedrige Startspannung!
- Pulsgeräuscharmer NB-EKAPlus II Wide-Range Antrieb.

- Falschpol-und Überlastungsschutz, Restartfunktion, extrem ausfallsicher.
- Extrem leise Lager.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
4.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19 dB
Luftstrom
85 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,05*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.