Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker NB-BlackSilent Pro Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker NB-BlackSilent Pro Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Noiseblocker NB-BlackSilent Pro Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14135209
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-PK-PS
EAN/GTIN:
     4250051906318
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die NB-BlackSilentPro Serie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Hardwareluxx Community. Unsere führende Technologie und die Wünsche der Anwender ermöglichten diese außergewöhnlichen Produktserie im Klassik-Design mit hochwertigsten Komponenten.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.2 dB
Luftstrom
121 m³/h
Maximum Luftdruck
1320 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.