Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 688963-001 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 688963-001 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz ECC
HPE 688963-001 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14110840
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     688963-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16gb hp ddr3 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,99*
€ 524,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,56*
€ 523,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,39*
€ 509,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,66*
€ 500,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,49*
€ 458,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.