Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 2GB DDR2 Speichermodul 800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 2GB DDR2 Speichermodul 800 MHz ECC
Acer 2GB DDR2 Speichermodul 800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13818102
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.2GB01.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Acer Altos G330MK2
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, ddr2 ram acer, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.