Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E571601 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E571601 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Elo Touch Solutions E571601 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13689528
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E571601
EAN/GTIN:
     5711045276330
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Monitor Netzteil
Elotouch E571601 Power Brick Cab für 1215L/1515L/1715L/1939L/2243L
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Monitor
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
50 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
4.16 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
Kompatibilität
1215L/1515L/1715L/1939L/2243L
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E394454
ab € 527,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E603162
ab € 555,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E266835
ab € 627,89*
Zubehör
MicroConnect
PE160418
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.