Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1523L 38,1 cm (15") 225 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1523L 38,1 cm (15") 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1523L 38,1 cm (15") 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18007736
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E394454
EAN/GTIN:
     7411493330926
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Natives Seitenverhältnis
4:3
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
700:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
358 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
318 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
199 mm
Gewicht (mit Ständer)
4440 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
4:3
Display, sichtbarer Bereich BxH
304 x 228 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
358 x 318 x 199 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,82*
€ 688,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,27*
€ 677,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,44*
€ 665,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,20*
€ 655,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,98*
€ 623,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E628912
ab € 58,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000448
ab € 15,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E005277
ab € 36,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E382349
ab € 48,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.