Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB DDR3 1333MHz SO-DIMM CL9 Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB DDR3 1333MHz SO-DIMM CL9 Speichermodul 1 x 8 GB
Transcend 8GB DDR3 1333MHz SO-DIMM CL9 Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13688999
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GAP1333S
EAN/GTIN:
     760557822332
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Die speziell für Notebooks konzipierten Transcend Speichermodule werden ausschließlich mit hochwertigen DRAM-Chips namenhafter Hersteller ausgestattet, die strengen Leistungs- und Stabilitätstests unter extremen Bedingungen standgehalten haben. Diese kompakten Module bieten eine unschlagbare Beständigkeit und eine erstklassige Kompatibilität, die Produkte anderer Hersteller weit übertreffen. Transcend Speichermodule eignen sich für nahezu jedes Notebook und sind das Herzstück vieler hochwertiger, zuverlässiger Computersysteme. Um eine ultimative Cross-Plattform-Kompatibilität zu erreichen, müssen alle zu verarbeitenden Teile vor der Produktion strenge Eignungstest an den gängigsten Notebooks durchlaufen und jedes Modul wird mit verschiedenen Betriebssystemen, Systemkonfigurationen und beliebten Softwareprogrammen getestet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz
9
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.