Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG2375/8GB Speichermodul 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG2375/8GB Speichermodul 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
CoreParts MMG2375/8GB Speichermodul 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13386850
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG2375/8GB
EAN/GTIN:
     5711045270277
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, ddr2 ram 8gb, ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.