Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 1GB DDR2 667MHz DIMM Speichermodul 1 x 1 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 1GB DDR2 667MHz DIMM Speichermodul 1 x 1 GB
Acer 1GB DDR2 667MHz DIMM Speichermodul 1 x 1 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13179488
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.1GB0G.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Serverspeicher
ddr2 ram 1gb
Acer bietet einen leistungsstarken DDR2-Arbeitsspeicher mit vollständiger Kompatibilität und viel Bandbreite für Acer Server, die Virtualisierungsanwendungen, Datenbankmanagement, Transaktionsverarbeitung usw. unterstützen. Der DDR2-Arbeitsspeicher hat eine hohe Serverleistung bei geringerem Stromverbrauch, und zwar auch bei solchen Anwendungen, die viel Arbeitsspeicher erfordern. Acer bietet registered DDR2 DIMMs mit Fehlerkorrektur für Verlässlichkeit und Leistung und zusätzlich unbuffered DIMMs für ein ausgeglichenes Preis-Leistungsverhältnis an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 1 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
5
Speicherspannung
1.8 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram, ddr2 ram acer, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.