| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-13130774 Herst.-Nr.: MMG2258/4096 EAN/GTIN: 5704327458357 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 2 GB | | Interner Speichertyp | DDR2 | | Speichertaktfrequenz | 667 MHz | | ECC | Ja | | Ursprungsland | China | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 145 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 30 mm | | Gewicht | 10 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 145 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 20 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, SD RAM, SDRAM, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |