Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH9686/48GB Speichermodul 3 x 16 GB DDR3 1066 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMH9686/48GB Speichermodul 3 x 16 GB DDR3 1066 MHz ECC
CoreParts MMH9686/48GB Speichermodul 3 x 16 GB DDR3 1066 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12742947
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH9686/48GB
EAN/GTIN:
     5711045123733
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
48 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
3 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
ECC
Ja
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.