Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printronix 255048-101 Farbband 30000 Seiten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Printronix 255048-101 Farbband 30000 Seiten Schwarz
Printronix 255048-101 Farbband 30000 Seiten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12637333
Hersteller:
     Printronix
Herst.-Nr.:
     255048-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Frankiermaschine
Farbrolle für Frankiersystem
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209.55 mm
Verpackungstiefe
546.1 mm
Verpackungshöhe
47.75 mm
Paketgewicht
940 g
Leistungen
Kompatibilität
Printronix P7000
Druckleistung
30000 Seiten
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Punktmatrix
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Nylonband, nylonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,84*
€ 443,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,01*
€ 442,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,94*
€ 393,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.