Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITEK C1628GY01-5M DisplayPort-Kabel Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNITEK C1628GY01-5M DisplayPort-Kabel Schwarz, Grau
UNITEK C1628GY01-5M DisplayPort-Kabel Schwarz, Grau
UNITEK C1628GY01-5M DisplayPort-Kabel Schwarz, Grau
UNITEK C1628GY01-5M DisplayPort-Kabel Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125084892
Hersteller:
     Unitek
Herst.-Nr.:
     C1628GY01-5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
3D
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,52*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.