Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO 256 GB SDXC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme PRO 256 GB SDXC UHS-II Klasse 10
SanDisk Extreme PRO 256 GB SDXC UHS-II Klasse 10
SanDisk Extreme PRO 256 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124683863
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXDM-256G-GN4IN
EAN/GTIN:
     619659215941
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
13.6 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.92 mm
Tiefe
23.91 mm
Höhe
2.17 mm
Gewicht
1.67 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
300 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 216,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
€ 107,93*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
€ 126,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 92,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 29,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 83,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 208,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 79,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 90,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 144,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 52,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/256GB
€ 181,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/2000G
€ 124,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
€ 235,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.