Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 74760 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 74760 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 74760 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 74760 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 74760 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124239670
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     74760
EAN/GTIN:
     4040849747601
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Mit ultrahoher 16K-Bildauflösung und hochfrequenter Multimonitor-Funktion ist das Kabel die perfekte Wahl für immersives Gaming und fesselnde Home-Entertainment-Erlebnisse. Das Kabel liefert mit UHBR20 besonders hohe Datenraten für eine verbesserte HDR-Unterstützung und damit für eine höhere Farbtiefe und schärfere Kontraste.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
15360 x 8460 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3860 x 2160, 7860 x 4320, 15360 x 8640
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
80 Gbit/s
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,81*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.