Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Traditional Photo Paper, DIN A4, 330 g/m², 25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson Traditional Photo Paper, DIN A4, 330 g/m², 25 Blatt
Epson Traditional Photo Paper, DIN A4, 330 g/m², 25 Blatt
Epson Traditional Photo Paper, DIN A4, 330 g/m², 25 Blatt
Epson Traditional Photo Paper, DIN A4, 330 g/m², 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1240993
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045050
EAN/GTIN:
     8715946394282
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Epson Traditional Photo Paper ist ein Durchbruch in der Papierherstellung. Es wurde exklusiv für den Gebrauch mit Epsons UltraChrome K3 Tinte entworfen, und zwar in Zusammenarbeit mit vielen der führenden Profifotografen in der Branche, um sicherzustellen, dass es deren hochanspruchsvollen Anforderungen genügt.Viele, die zur Entwicklung von Traditional Photo Papers beigetragen haben, bemerkten, dass es sie an die geschätzten Silberhalogenidmedien erinnerte und zudem größere kreative Kontrolle bot, aufgrund der außergewöhnlichen D-Max und Tonwertübergabe in Schwarzweiß. Außerdem können Sie hervorragende Farben auf dem gleichen Papier ausdrucken, etwas was mit den traditionellen faserbasierten Papieren nicht möglich war.Beim Kombinieren der Kunstform traditioneller Fotografie mit der Einfachheit und Kontrolle digitaler Ausgabe, bietet dieses einmalige Medium die gleichen tiefen Schwarztöne, feinen Tonabstufungen und langlebigen Resultate, wie die Dunkelkammerpapiere früherer Generationen. Seine Faserbasis verfügt über eine gehaltvolle Oberfläche, eine gleichmäßige Farbtiefe und weichen Glanz, ideal für die exquisite Farbwiedergabe oder Erstellung neutraler Schwarzweiß-Prints, die Look und Griffigkeit traditioneller Faserpapiere beibehalten.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Schweiz
Merkmale
Mediengewicht
330 g/m²
Papiergröße
A4
Blätter pro Packung
25 Blätter
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 PS MFP - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T3000 - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 Series - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P800 Roll Unit Promo - SureColor SC-P800 - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 Series - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 Series - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet 240V - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD 240V - SureColor SC-P5000 STD - SureColor SC-P400 - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson Stylus Pro 4880 - Epson Stylus Pro 4800 - Epson Stylus Pro 3880 - Epson Stylus Pro 3800 - Epson Stylus Pro 11880 - Epson Stylus Photo RX685 - Epson Stylus Photo RX585 - Epson Stylus Photo R2880 - Epson Stylus Photo R285 - Epson Stylus Photo R2400 - Epson Stylus Photo R2000 - Epson Stylus Photo R1900 - Epson Stylus Photo R1800 - Epson Stylus Photo 1290S - Epson Stylus Photo 1290 - Epson Stylus DX9400F - Epson Stylus DX8450 - Epson Stylus DX8400 - Epson Stylus DX7450 - Epson Stylus DX7400 - Epson Stylus DX4450 - Epson Stylus DX4400 - Epson Stylus D120</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
770 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 1,03* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.001,46*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.008,83*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.362,42*
Zubehör
Epson
C11CH38401
ab € 593,11*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.095,98*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.222,83*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.566,13*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.104,16*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.622,94*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.231,16*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 943,59*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 942,04*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.798,90*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.778,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.