Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron K199 Prozessor Kühler 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron K199 Prozessor Kühler 8 cm
Dynatron K199 Prozessor Kühler 8 cm
Dynatron K199 Prozessor Kühler 8 cm
Dynatron K199 Prozessor Kühler 8 cm
Dynatron K199 Prozessor Kühler 8 cm
Dynatron K199 Prozessor Kühler 8 cm
Dynatron K199 Prozessor Kühler 8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12391554
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
81.5 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
355 g
Design
Material
Kupfer
Rack-Kapazität
1U
Sonstige Funktionen
Stecker
4-Pin PWM
Leistung
9.60 W
Technische Details
Lagertyp
Double ball bearing
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1156 (Socket H)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
51.7 dB
Mindestluftstrom
5.355 cfm
Maximaler Luftstrom
14.719 cfm
Minimum Luftdruck
2.083 mmH2O
Maximum Luftdruck
36.168 mmH2O
Kompatible Produkte
LGA 1155: Intel 2nd Generation Core i7-2600, i5-2500 series & Sandy Bridge Xeon CPU 1220, 1220L, 1225,1230, 1235, 1240, 1245, 1260L, 1270, 1275 & 1280 LGA1156: Intel Core i3 i3-530 & i3-540, Core i5 i5-650, i5-650, i5-660, i5-661 i5-670 & I5-750; Xeon CPU 3400 Series; Core i7 CPU, I7-870 & I7-860
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 1366, cpu lüfter sockel 1151, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.