| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-12310691 Herst.-Nr.: DK-1741-VH-D-1 EAN/GTIN: 4016032302292 |
| |
|
| | |
| DIGITUS CAT 7 Twisted Pair Installationskabel PIMF, Duplex, S/FTP, AWG 23/1, LSZH, 1200 MHz Farbe orange, 100m Ring 2x 4x2xAWG23 S-FTP CAT 7 1200 MHz LSOH Duplex-Datenkabel. Geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich. Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse F, 1000 MHz. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1 Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Anzahl | 1 | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Orange | | Kabel-Klasse | F | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |