Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Calido Bräter 3,2 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Calido Bräter 3,2 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 3,2 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 3,2 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 3,2 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 3,2 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 3,2 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122448334
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12468
EAN/GTIN:
     4025457124686
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Jetzt gibt es auch eine größere, flachere Variante unseres Gusseisen-Bräters Calido im Sortiment!
Besonderes Design und Besondere Eigenschaften - mit der Kochgeschirr Serie Calido wird nicht nur nur die Küchenausstattung zum Hingucker sondern auch die Koch- und Bratergebnisse.
Flacher, runder Bräter Calido in Schwarz: Er zeichnet sich aus durch eine Emaille-Beschichtung sowohl innen als auch außen.

Der Bräter (emailliert) eignet sich für alle Herdarten (auch für Induktion!), zum Beispiel für länger dauernde Schmorgerichte.

Gusseisen Bräter Calido Rund, Ø 28 cm, 3,2 L, matte Optik, in Schwarz mit Deckel. Bis 300° C verwendbar. Innen matt emailliert.

Bodenstärke 4 - 4,5 mm. Für alle Herdarten geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
3.2 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Hitzebeständig bis zu
300 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.