Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FCFCvg 4032 Perfection 232 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FCFCvg 4032 Perfection 232 l Freistehend
Liebherr FCFCvg 4032 Perfection 232 l Freistehend
Liebherr FCFCvg 4032 Perfection 232 l Freistehend
Liebherr FCFCvg 4032 Perfection 232 l Freistehend
Liebherr FCFCvg 4032 Perfection 232 l Freistehend
Liebherr FCFCvg 4032 Perfection 232 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122243310
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994288951
EAN/GTIN:
     9005382247532
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Übersichtliche Geräteinformationen
Sollten sofort da sein, wenn man sie braucht: alle Informationen zum Gerät. Deshalb trägt jeder Liebherr seine Serien- und Servicenummer sowie die Modellbezeichnung schnell ablesbar auf dem Display. Nerviges Suchen oder sogar das Freiräumen des Innenraums zum Ablesen ist damit passé.

Erfüllung der DIN EN 60335 zur Gerätesicherheit
Zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen CE-Kennzeichnung werden alle sicherheitstechnisch relevanten Bereiche, vom Usermanual bis zum Gerät von einem externen unabhängigen Prüflabor evaluiert und geprüft. Damit erhalten Sie die bestmögliche Produktsicherheit.

Displaysperre
Um versehentliche Einstellungen zu vermeiden, kann das Benutzermenü gesperrt werden. Akustische Alarme lassen sich auch bei aktivierter Sperrfunktion quittieren. So sind nötige Eingaben dennoch möglich – und ungewollte ausgeschlossen. Für mehr Sicherheit im Umgang mit Ihrem Liebherr-Gerät.

Schubfach
Die rundum geschlossenen Schubfächer sind besonderes stabil ausgeführt und eignen sich ideal zur Einlagerung von Gefriergut.

Lebensmittelechter Innenraum
Alle Materialien in einem Liebherr-Gerät für Gastronomie und Bäckerei sind lebensmittelecht und zur Lagerung unverpackter Lebensmittel geeignet

LED-Deckenbeleuchtung
Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Deckenbeleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Durch den optimalen Überblick ist die gewünschte Ware sofort zur Hand, die Tür schnell wieder geschlossen und die Innentemperatur stabil. Das erspart Ihnen lästiges Suchen – und vor allem auch Energiekosten.

Reminder-Funktion
Fälligkeit der nächsten Grundreinigung oder jährlicher Service – der Intervall-Timer erinnert daran. Dabei lässt sich das Intervall in vordefinierten Abständen auswählen und direkt am Gerät einstellen. Und der Kopf bleibt frei für Ihre anspruchsvolle Arbeit.

LED-Beleuchtung
Selbst bei dunkler Umgebung sorgt die LED-Beleuchtung für eine gute Ausleuchtung des Innenraums. Durch den optimalen Überblick ist die gewünschte Ware sofort zur Hand, die Tür schnell wieder geschlossen und die Innentemperatur stabil. Das erspart Ihnen lästiges Suchen – und vor allem auch Energiekosten. Die flächenbündig integrierte LED-Beleuchtung erleichtert die Reinigung.

Mechanisches Schloss
Alle professionellen Liebherr-Geräte für Gastronomie und Bäckerei sind mit einem mechanischen Schloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. So können Sie sicher sein, dass keine unbefugten Hände Zugriff auf Ihr eingelagertes Gut erhalten

Reinigungsfreundlicher Innenraum
Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polysterol, einem vollständig recycelbaren, robusten und geruchsneutralem Kunststoff. Fugenlos aus einem Stück gefertigt hat er keine versteckten Schmutzfänger und lässt sich in großen Radien schnell und einfach reinigen. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Hygiene.

Selbstschließende Tür < 90° / Tür-Schließautomatik unter 90°
Komfort bei Routinearbeiten, Sicherheit bei Unachtsamkeit: Ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt die Gerätetür geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen sowie die Reinigung. Unter ca. 90° schließt sie von selbst, damit das Gerät nicht versehentlich offen steht. So bleibt die Temperatur stabil und die Qualität Ihrer eingelagerten Lebensmittel bewahrt.

SafetyStop
Der Tragrost mit Auszugsstopp garantiert Stabilität und sicheres Arbeiten: Auch wenn es mal etwas hektischer wird, kann der Tragrost nicht aus Versehen herausgezogen werden. Beim Be- und Entladen bleibt er zuverlässig in einer festen Position – und Sie bleiben vor Malheuren bewahrt.

Side-by-Side-Set
Das Zubehör-Kit bietet eine saubere und sichere Lösung, um mehrere Geräte in einer Reihe aufzustellen. Über eine Profilschiene werden die Geräte fest miteinander verbunden, so dass sie nicht verrutschen können und eine nahtlose Front bilden. Die Fixierung garantiert zudem den empfohlenen Abstand und verhindert eine Kondensation zwischen den Geräten.

Ultra-efficient
Stetig steigende Strompreise erhöhen die Anforderungen an die Effizienz von Kühl- und Gefriergeräten. Vom Kompressor über die Dichtung bis zur Beleuchtung und Elektronik schöpft Liebherr das Einsparpotenzial aller Komponenten voll aus. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – vor allem auf Ihrer Gesamtbetriebskostenrechnung.

Intuitive Menüführung
Komfort per Fingertipp: Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen – ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
2044 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1203 mm
Gewicht
87000 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
2080 mm
Paketgewicht
93000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regaltragfähigkeit
45 kg
Türscharnier
Rechts
Türmaterial
Glas, Edelstahl
Steuerungsposition
Extern
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
45 l
Bruttokapazität Gefrierfach
110 l
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
819 kWh
Anschlusswert
183 W
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
232 l
Bruttokapazität Kühlschrank
389 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
232 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
389 l
Anzahl der Temperaturzonen
2
Temperraturreichweite (Zone 1)
1 - 15 °C
Temperaturbandbreite (zone 2)
-9 - -26 °C
Geräuschpegel
48 dB
Klimaklasse
Klasse 4
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Höchste Umgebungstemperatur
40 °C
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.976,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.976,44*
€ 2.351,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.953,24*
€ 2.324,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,94*
€ 2.240,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,51*
€ 2.212,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.841,30*
€ 2.191,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.