Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
LG GML861PYPE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 506 l E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122072757
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GML861PYPE.APYQEUR
EAN/GTIN:
     8806084880338
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Elektronische Steuerung
Ja
Markeneigenschaften
LG-Technologien (Lebensmittellagerung)
LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, ThinQ, Total No Frost
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Mehrtürig
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Türen
4 Tür(en)
Eingebautes Display
Ja
Name der Farbe
Prime Silver
Steuerung
Berührung
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
WLAN
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
LG ThinQ
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
286 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
506 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Wasserspender
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Wasserversorgungsart
Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank
4 l
Eiswürfelspender
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
314 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
220 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
4
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren
1
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
835 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
1787 mm
Gewicht
131000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
885 mm
Verpackungstiefe
768 mm
Verpackungshöhe
1889 mm
Paketgewicht
141000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.252,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,39*
€ 1.490,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,69*
€ 1.477,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,91*
€ 1.406,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,94*
€ 1.355,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,62*
€ 1.287,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.