Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRam JM5600ALG-8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetRam JM5600ALG-8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5
Transcend JetRam JM5600ALG-8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121112727
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM5600ALG-8G
EAN/GTIN:
     760557866961
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Die DDR5 JetRam-Speichermodule von Transcend entsprechen den internationalen JEDEC-Normen und werden mit hochwertigen Marken-DRAM-Chips in ETT-Qualität hergestellt, die das strenge Prüfverfahren von Transcend sowie umfangreiche Umwelttests bestanden haben. DDR5 verfügt über zwei unabhängige 32-Bit-Kanäle, die Geschwindigkeiten von bis zu 5.600 MT/s ermöglichen. Die niedrige Arbeitsspannung von 1,1 V und der PMIC reduzieren effektiv Signalunterbrechungen und senken den Stromverbrauch Ihres Computers. On-Die ECC erkennt und korrigiert zudem automatisch Datenfehler und verbessert so die Datenintegrität und Systemstabilität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx16
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
46
Speicherdatenübertragungsrate
5600 MT/s
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.1 V
JEDEC-Standard
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.