Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH8783/16GB Speichermodul 4 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMH8783/16GB Speichermodul 4 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
CoreParts MMH8783/16GB Speichermodul 4 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12082036
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH8783/16GB
EAN/GTIN:
     5711045179105
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16gb ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.