Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN KE6900AR-AX-E KVM-Extender Receiver
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-118904773
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE6900AR-AX-E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2130 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
6.35 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Technische Details
Gewicht
1530 g
Sonstige Funktionen
Bandbreite
0.00006 MHz
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-I
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Receivers
171.6 mm
Tiefe des Receivers
227.5 mm
Höhe des Receivers
54.8 mm
Receivergewicht
1300 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.298,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,73*
€ 1.545,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,31*
€ 1.543,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,03*
€ 1.504,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,17*
€ 1.465,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,90*
€ 1.399,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
€ 4,83*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
€ 7,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
€ 11,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.