Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Router
>
DSL Router
>
ADSL Router
>
Artikel
LANCOM 1800VA-4G (WW)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-118562030
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
62166
EAN/GTIN:
4044144621666
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
SD-WAN Gateway mit VDSL und 4G
Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen und Filialisten mit geschäftskritischen Anwendungen sind auf eine einfach sichere aber gleichzeitig hochverfügbare Netzwerkinfrastruktur angewiesen. SD-WAN-Konnektivität, Security „Engineered in Germany“ sowie eine hohe Schnittstellenvielfalt machen den LANCOM 1800VA-4G zu einem perfekten Filialrouter. Durch das 4G-Mobilfunk-Backup sind Sie auch bei einem Ausfall der VDSL- oder Glasfaser-Leitung immer auf der sicheren Seite. Ausgezeichnetes LANCOM IPSec-VPN sorgt dabei für eine sichere Anbindung Ihrer Zweigstellen oder mobilen Mitarbeitenden. Das Zusammenspiel mit der LANCOM Management Cloud (LMC) automatisiert und zentralisiert Ihr Netzwerkmanagement, um Betriebskosten zu senken und Ihre Produktivität zu steigern.
LANCOM SD-WAN – Next-level Vernetzung
Mit LANCOM SD-WAN managen und überwachen Sie Ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk zentral, kostengünstig, schnell und stressfrei! In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet Ihnen das SD-WAN Gateway alle Möglichkeiten für eine automatisierte Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen (Auto-VPN) zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung. Highlight-Features wie High Scalability VPN (HSVPN) und Advanced Mesh VPN bieten Ihnen dabei ein signifikantes Plus an Skalierbarkeit und Effizienz bei vielen Filialen und Anwendungen. Sind des Weiteren mehrere WAN-Verbindungen definiert, werden diese automatisch im Active/Active-Modus (Load Balancing) betrieben und die verfügbare Gesamtbandbreite dadurch erhöht. Mit Dynamic Path Selection und Dynamic Traffic Steering werden Anwendungen zudem dynamisch über die jeweils aktuell beste Verbindung geroutet.
Höchste Ausfallsicherheit mit 4G
Das LTE-Advanced-Modem (Cat. 6) sorgt für einen schnellen Mobilfunkzugang mit bis zu 300 MBit/s im Downstream. Damit eignet sich der LANCOM 1800VA-4G ideal für intelligente Backup-Szenarien zur Absicherung geschäftskritischer Anwendungen. Mit einem Upstream von bis zu 50 MBit/s bietet das Modul hohe Geschwindigkeit bei der Übertragung von Daten innerhalb des Firmennetzwerks oder an externe Cloud-Dienste.
WAN-Konnektivität mit VDSL-Supervectoring
Der LANCOM 1800VA-4G bietet volle VDSL-Supervectoring-Unterstützung und ist zusätzlich abwärtskompatibel zu VDSL2 und ADSL2+. Dabei sind Datenraten von bis zu 300 MBit/s auf bestehenden Kupferleitungen möglich.
Modernes Gehäuse mit Fokus auf Nachhaltigkeit
Innovative Technik trifft auf zukunftsweisende Optik: Das Zusammenspiel aus matt-schwarzem Kunststoff und spiegelglatter Plexiglas-Frontblende für Schnittstelleninformationen vermittelt ein spürbares Gefühl von Sicherheit, Verlässlichkeit und Hochwertigkeit. Das Gehäuse des SD-WAN Filialrouters bietet durch eine mögliche Tisch-, Rack- und Wandmontage hohe Flexibilität bei der Installation. Die ortsnahe Produktion sorgt für kurze Beschaffungswege mit geringem CO2-Ausstoß und punktet damit vor allem im Hinblick auf Nachhaltigkeit.
Sicherheit dank ARF, VLAN und Stateful Inspection Firewall
Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall schützt das LANCOM SD-WAN Gateway das gesamte Netzwerk mit Funktionen wie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection. Eine logische Aufteilung des Netzwerkes ermöglicht Ihnen, je nach Anforderungen der Nutzer-Kreise individuelle Sicherheitseinstellungen und Zugriffsrechte zu definieren sowie Ihre Infrastrukturen und Applikationen in verschiedene Bereiche zu unterteilen. Durch diese Netzwerksegmentierung mittels ARF (Advanced Routing and Forwarding) und VLAN (Virtual Local Area Network) bleibt Ihr Unternehmensnetzwerk als Ganzes weiterhin geschützt, auch wenn ein Netzwerksegment kompromittiert wird.
Sichere Kommunikation über VPN
Mit virtuellen, privaten Netzwerken (VPN) nutzen Sie das öffentliche Medium Internet als Kommunikationsweg und sichern die Verbindung so ab, dass die Kommunikation dennoch für Außenstehende völlig unzugänglich bleibt. Dieses SD-WAN Gateway bietet Ihnen fünf integrierte IPSec-VPN-Kanäle für eine sichere Verschlüsselung, sodass der Schutz unternehmensinterner Daten bei Anbindung mobiler Mitarbeiter, Homeoffices oder Zweigniederlassungen stets gewährleistet ist. Mit der LANCOM VPN Option können Sie das Gerät zudem auf bis zu 25 VPN-Kanäle aufrüsten, sodass die Infrastruktur bei Bedarf auch ohne zusätzliche Hardware ganz einfach mitwächst.
Maximale Zukunftssicherheit und Digitale Souveränität
Als etablierter deutscher Hersteller von IT-Netzwerklösungen steht LANCOM für Zuverlässigkeit und Know-how. Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerkmanagements. Besonderes Augenmerk gilt der DSGVO-konformen Vertrauenswürdigkeit und Datensicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Qualitätszeichens „IT-Security Made in Germany“. Alle Geräte werden grundsätzlich mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Betriebssystem-Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet einen echten Investitionsschutz. Darüber hinaus sind LANCOM Infrastrukturen dank maximaler Kompatibilität leicht skalierbar.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
IGMP-Snooping
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
DHCPv6-Snooping
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Syslog
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1,v2c,v3
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82, IPv6-Router-Advertisement-Snooping, DHCPv6-Snooping, LDRA (Lightweight DHCPv6 Relay Agent), Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, ARP, Proxy ARP, BOOTP, DHCP, LACP
Router Protokoll
BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
VoIP Protokolle
SIP ALG
DMZ-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2030 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Anzahl der Antennen
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3q
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
3G, 4G, HSPA, UMTS
Lastausgleich
Ja
Modulation
256-QAM, 1024-QAM
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
PPTP/L2TP-VPN-Tunnel (max.)
25
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
740 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Stromverbrauch (max.)
27 W
Wärmeableitung
104 BTU/h
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 4096-bit RSA, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
VLAN-Unterstützung
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Passwortschutz
Ja
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Gateways/Controller
Weitere Suchbegriffe:
LTE Modem
,
4G Router
,
LTE Router
,
Mobilfunkmodem
,
Mobilmodem
,
Router
,
3G Router
,
UMTS Router
,
VDSL Modem
,
VDSL Router
,
dsl router lancom
,
adsl modem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.383,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,07*
€ 1.645,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,61*
€ 1.640,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,65*
€ 1.596,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,20*
€ 1.560,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,87*
€ 1.515,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM All-IP Lizenz Option
LANCOM Systems
61419
€ 74,98*
Zubehör
LANCOM Config Service - Remote
LANCOM Systems
10311
€ 199,55*
Zubehör
LANCOM Content Filter +10 Option 1-Year
LANCOM Systems
61590
€ 147,40*
Zubehör
LANCOM Content Filter +10 Option 3-Years
LANCOM Systems
61593
€ 326,81*
Zubehör
LANCOM Content Filter +100 Option 1-Year
LANCOM Systems
61592
€ 706,32*
Zubehör
LANCOM Content Filter +100 Option 3-Years
LANCOM Systems
61595
€ 1.617,84*
Zubehör
LANCOM Content Filter +25 Option 1-Year
LANCOM Systems
61591
€ 227,59*
Zubehör
LANCOM Content Filter +25 Option 3-Years
LANCOM Systems
61594
€ 535,80*
Zubehör
LANCOM DECT 510 IP (EU)
LANCOM Systems
61901
€ 108,46*
Zubehör
LANCOM Emergency Support
LANCOM Systems
10320
€ 100,96*
Zubehör
LANCOM Extended Support Times
LANCOM Systems
10321
€ 142,16*
Zubehör
LANCOM LMC-B-1Y License (1 Year)
LANCOM Systems
50103
€ 127,03*
Zubehör
LANCOM LMC-B-3Y License (3 Years)
LANCOM Systems
50104
€ 241,59*
Zubehör
LANCOM LMC-B-5Y License - 5 Jahre
LANCOM Systems
50105
€ 334,05*
Zubehör
LANCOM Public Spot Option
LANCOM Systems
60642
€ 90,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.