Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Gembird Wall mounted adjustable monitor arm for 3 monitors
Artikel-Nr.:
     CIDE9-116318631
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MA-WA3-01
EAN/GTIN:
     8716309127677
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitor-Wandhalterung mit doppelten Monitorarmen
Die Arme lassen sich drehen, aus- und einfahren, neigen, um den Ablesewinkel zu ändern, und ermöglichen das Drehen des Bildschirms vom Querformat ins Hochformat usw.
Ermöglicht eine einfache ergonomische Positionierung für geringere Belastung
Funktioniert mit fast allen LCD-Monitoren (max. 27'')
Langlebige, verstellbare Gasfedern, geeignet für Monitore von 1 bis 6 kg
Eingebautes Kabelmanagement für einen geordneten und übersichtlichen Arbeitsbereich
VESA-kompatibel (100 x 100 mm und 75 x 75 mm)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
10155 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
538 mm
Tiefe
1011 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
7700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.