Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Hirose ModularsteckerTM31 für Rundkabel, CAT 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Hirose ModularsteckerTM31 für Rundkabel, CAT 6A
Digitus Hirose ModularsteckerTM31 für Rundkabel, CAT 6A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11610877
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-MO6A 8/8 HRS
EAN/GTIN:
     4016032272144
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Technische Details
Technologie
8/8
Gehäusetyp
8P8C
Anzahl Anschlüsse
1
Stecker-Material
Phosphorbronze
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polycarbonat
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stromstärke
1 A
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.