Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4099854095306 LED Strip Universalstreifenleuchte 2100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4099854095306 LED Strip Universalstreifenleuchte 2100 mm
LEDVANCE 4099854095306 LED Strip Universalstreifenleuchte 2100 mm
LEDVANCE 4099854095306 LED Strip Universalstreifenleuchte 2100 mm
LEDVANCE 4099854095306 LED Strip Universalstreifenleuchte 2100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114541642
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854095306
EAN/GTIN:
     4099854095306
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.8 A
Arbeitsspannung
5 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2100 mm
Breite
6.2 mm
Dicke
12 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
305 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Multi, Rot
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4 W
Strahlungswinkel
120 °
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Weitere Suchbegriffe: led streifen rgb, led streifen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.