Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4099854095146 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4099854095146 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
LEDVANCE 4099854095146 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
LEDVANCE 4099854095146 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
LEDVANCE 4099854095146 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114541557
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854095146
EAN/GTIN:
     4099854095146
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.13 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
330 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
450 g
Sonstige Funktionen
WLAN
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Multi, Rot
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Strahlungswinkel
120 °
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Leistungsfaktor
0,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.