Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4099854095320 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5050 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4099854095320 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5050 mm
LEDVANCE 4099854095320 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5050 mm
LEDVANCE 4099854095320 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5050 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114538110
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854095320
EAN/GTIN:
     4099854095320
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.135 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5050 mm
Breite
12 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
360 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
412 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Draußen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Einfache Installation
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
170 °
Lichtleistung
1900 lm
Beleuchtungseffizienz
79 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Leistungsfaktor
0,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.