Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4099854095245 LED Strip Universalstreifenleuchte 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4099854095245 LED Strip Universalstreifenleuchte 1500 mm
LEDVANCE 4099854095245 LED Strip Universalstreifenleuchte 1500 mm
LEDVANCE 4099854095245 LED Strip Universalstreifenleuchte 1500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114536667
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854095245
EAN/GTIN:
     4099854095245
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.047 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Breite
8 mm
Dicke
1.6 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
113 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Lampenleistung
7.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
170 °
Lichtleistung
630 lm
Beleuchtungseffizienz
84 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Leistungsfaktor
0,5
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.